SIEMENS - Leistungsschalter, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 18-25A, N-ausl. 325A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20324DA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 18 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 325 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944527
Sonepar Artikelnummer
120382019
Hersteller Artikelnummer
3RV20324DA10
Hersteller Typ
3RV2032-4DA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20324DA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
18 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
325 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Verlustleistung:
14.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.114 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 18...25 A N-Auslöser 325 A
- Erhöhtes Schaltvermögen
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter verfügbar
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Optional mit eingebautem Hilfsschalter
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten über das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Optimierte Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RV1, bietet moderne Lösungen
- Einfacher und effizienter Einsatz dank umfassendem Zubehör
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich
- Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter ermöglicht einen sicheren Kurzschlussschutz und Überlastschutz für Motoren sowie eine zuverlässige Trennung der Anlage vom Netz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


