SIEMENS - Leistungsschalter, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 35-45A, N-ausl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20324VA15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 35 .. 45 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 650 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621001425
Sonepar Artikelnummer
120583616
Hersteller Artikelnummer
3RV20324VA15
Hersteller Typ
3RV2032-4VA15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20324VA15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
35 .. 45 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
650 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
45 A
Verlustleistung:
24.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.162 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 35...45 A
- N-Auslöser 650 A
- Schraubanschluss mit erhöhtem Schaltvermögen
- Querliegender Hilfsschalter 1S+1Ö
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in Varianten für Anlagenschutz, Kurzschlussschutz und als Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Schraub- oder Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss
- Vielfältiges Zubehör wie Hilfsschalter und Meldeschalter
- Kompatibel mit Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RV1
- Effizienter und sicherer Schutz von Motoren und Anlagen
- Optimierte Abwärme für besseren Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Flexibilität bei der Konfiguration durch verschiedene Gerätevarianten
- Reduzierte Verdrahtungskosten durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Aktueller und intuitiver SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz
Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter bieten sicheren Motorschutz gegen Überlast und Kurzschluss und ermöglichen eine zuverlässige Trennung vom Netz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


