SIEMENS - Leistungsschalter, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 9,5-14A, N-ausl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20314SA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 9.5 .. 14 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 208 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209945630
Sonepar Artikelnummer
120382004
Hersteller Artikelnummer
3RV20314SA10
Hersteller Typ
3RV2031-4SA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20314SA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9.5 .. 14 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
208 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
14 A
Verlustleistung:
12.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.092 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 9,5...14 A
- N-Auslöser 208 A
- Schraubanschluss
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Einsatz für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Gerätevarianten für Motorschutz, Anlagenschutz und mehr
- Wahlweise mit Hilfsschalter erhältlich
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Geringe Abwärme für optimierten Einsatz
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch vielseitige Energieeinspeisemöglichkeiten
- Kompatibilität mit umfassendem Zubehör
- Einfacher und effizienter Einsatz dank des SIRIUS Systembaukastens
Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 dient zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und schützt Verbraucher und Anlagen vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


