SIEMENS - Leistungsschalter, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 9,5-14A, N-ausl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20324SA15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 9.5 .. 14 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 208 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621002323
Sonepar Artikelnummer
120583611
Hersteller Artikelnummer
3RV20324SA15
Hersteller Typ
3RV2032-4SA15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20324SA15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9.5 .. 14 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
208 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
14 A
Verlustleistung:
12.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.145 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 9,5...14 A
- N-Auslöser 208 A
- Schraubanschluss mit erhöhtem Schaltvermögen
- Komponenten: querliegender Hilfsschalter 1S+1Ö
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar in Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz, und mehr
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Eingebauter Hilfsschalter optional erhältlich
- Reduktion der Hauptstromkreisverdrahtung mit dem Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Geringe Abwärme sorgt für effizienten Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen
- Einfache und effiziente Integration in bestehende Systeme
- Aktueller Stand der Technik durch den SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S2
Der Leistungsschalter Baugröße S2 dient dem Motorschutz und bietet einen sicheren Abschaltmechanismus bei Kurzschluss sowie Überlastschutz für Verbraucher und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


