SIEMENS - Leistungsschalter, Motorschutz, Class 20, A-ausl. 18-25A, N-ausl. 325A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20314DB15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 18 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 325 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621001579
Sonepar Artikelnummer
120583580
Hersteller Artikelnummer
3RV20314DB15
Hersteller Typ
3RV2031-4DB15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20314DB15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
18 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
325 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Verlustleistung:
14.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.088 kg
- CLASS 20 A-Auslöser 18...25 A
- N-Auslöser 325 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Kompakte und klimafeste Konstruktion
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz, Transformatorschutz, Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Einsatz in IT-Netzen
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Optional mit eingebautem Hilfsschalter
- Optimiert für geringe Abwärme in Verbraucherabzweigen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Vereinheitlichung des Zubehörs für alle Baugrößen
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Einfach, effizient und immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz
Der Leistungsschalter Baugröße S2 dient dem sicheren Abschalten bei Kurzschluss und schützt Verbraucher und Anlagen vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


