SIEMENS - Leistungsschalter, Motorschutz, Class 20, A-ausl. 42-52A, N-ausl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20314WB15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 42 .. 52 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 741 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621001937
Sonepar Artikelnummer
120382017
Hersteller Artikelnummer
3RV20314WB15
Hersteller Typ
3RV2031-4WB15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20314WB15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
42 .. 52 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
741 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
52 A
Verlustleistung:
24.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.220 kg
- CLASS 20 A-Auslöser 42...52 A N-Auslöser 741 A
- Schraubanschluss und Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Kompatibel mit IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen wie IEC und UL/CSA
- Verfügbar in verschiedenen Gerätevarianten, einschließlich Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Optionale wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter
- Bereitstellung verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten wie dem Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Schnelle, wartungsfreie und rüttelsichere Anschlüsse durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Optimierte Verwendung durch geringe Abwärme in Verbraucherabzweigen
- Umfangreiches Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung erheblich durch effiziente Energiespeisung
- Einfacher und effizienter Systembaukasten, immer aktuell mit modernster Technologie
Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter bietet sicheren Motorschutz durch zuverlässiges Abschalten bei Kurzschluss und Überlast, optimiert für den Einsatz in klimatischen und anspruchsvollen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


