SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Anlagenschutz, A-ausl. 0,11-0,16A, N-ausl. 2,1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20210AA100DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.11 .. 0.16 A
Auslösetechnik - magnetisch
Mit thermischem Überlastschutz - Nein
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621118932
Sonepar Artikelnummer
121217463
Hersteller Artikelnummer
3RV20210AA100DA0
Hersteller Typ
3RV2021-0AA10-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20210AA100DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.11 .. 0.16 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.280 kg
- Schutz vor Überlast
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Kompakt und klimafest
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einsatz in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Gerätevarianten für unterschiedliche Anwendungen (z.B. Motorschutz, Kurzschlussschutz)
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen und wartungsfreien Anschluss
- Optional mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich
- Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch Einsatz des Einspeisesystems SIRIUS 3RV29
- Nachfolger der bewährten Baureihe 3RV1
- Sicherer Anlagenschutz
- Sicheres Abschalten bei Kurzschluss
- Kompakt und klimafest
- Einfach, effizient und immer aktuell
SIRIUS 3RV2
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 dient dem Anlagenschutz und ermöglicht das sichere Abschalten bei Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


