SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Anlagenschutz, A-Auslöser 0,14-0,2A, N-Auslöser 2,6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20210BA100DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.14 .. 0.2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2.6 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621118949
Sonepar Artikelnummer
121217468
Hersteller Artikelnummer
3RV20210BA100DA0
Hersteller Typ
3RV2021-0BA10-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20210BA100DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.14 .. 0.2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2.6 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.1 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.2 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.286 kg
- A-Auslöser: 0,14...0,2 A
- N-Auslöser: 2,6 A
- Standardschaltvermögen:
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Verschiedene Gerätevatianten für Motorschutz, Anlagenschutz, und mehr
- Verfügung über Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibel mit IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
- Effiziente Trennung der Anlage vom Netz
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch diverses Einspeisesystem
- Umfangreiches Zubehör für alle Baugrößen
- Einfach und aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Anlagenschutz ohne Phasenausfallschutz
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter ist für den Anlagenschutz konzipiert und bietet zuverlässigen Schutz gegen Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


