SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Anlagenschutz, A-Auslöser 0,35-0,5A, N-Auslöser 6,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20210FA100DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.35 .. 0.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 6.5 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621118987
Sonepar Artikelnummer
121217470
Hersteller Artikelnummer
3RV20210FA100DA0
Hersteller Typ
3RV2021-0FA10-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20210FA100DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.35 .. 0.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6.5 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.1 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.5 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.285 kg
- Auslöser: A-Auslöser 0,35...0,5 A, N-Auslöser 6,5 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Einsatz für IE3/IE4-Motoren optimiert
- Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz und Transformatorschutz
- Hilfsschalter-Option verfügbar
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch unterschiedliche Energieeinspeisemöglichkeiten
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Optimiert für geringen Wartungsaufwand durch rüttelsicheren Anschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Effiziente Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
- Aktuelle Technologie für zuverlässigen Anlagenschutz
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Anlagenschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet zuverlässigen Anlagenschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


