SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Anlagenschutz, Class 10, A-ausl. 18-25A, N-ausl. 325A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20214DA100DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 18 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 325 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621071763
Sonepar Artikelnummer
120946422
Hersteller Artikelnummer
3RV20214DA100DA0
Hersteller Typ
3RV2021-4DA10-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20214DA100DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
18 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
325 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Verlustleistung:
10.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.370 kg
- Schutz vor Überlast
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Kompakt und klimafest
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einsatz in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Gerätevarianten für unterschiedliche Anwendungen (z.B. Motorschutz, Kurzschlussschutz)
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen und wartungsfreien Anschluss
- Optional mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich
- Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch Einsatz des Einspeisesystems SIRIUS 3RV29
- Nachfolger der bewährten Baureihe 3RV1
- Sicherer Anlagenschutz
- Sicheres Abschalten bei Kurzschluss
- Kompakt und klimafest
- Einfach, effizient und immer aktuell
SIRIUS 3RV2
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 dient dem Anlagenschutz und ermöglicht das sichere Abschalten bei Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


