SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Anlagenschutz, Class 10, A-ausl. 2,8-4A, N-ausl. 52A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20211EA100DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.8 .. 4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 52 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621073286
Sonepar Artikelnummer
120953491
Hersteller Artikelnummer
3RV20211EA100DA0
Hersteller Typ
3RV2021-1EA10-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20211EA100DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.8 .. 4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
52 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.351 kg
- A-Auslöser 2,8...4 A
- N-Auslöser 52 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, und Kurzschlussschutz
- Eingebauter Hilfsschalter optional erhältlich
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Einfach, effizient, und immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S0
Der Leistungsschalter Baugröße S0 dient zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und schützt Verbraucher und Anlagen vor Überlast.
Technische Details:
Kunden nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


