SIEMENS - Leistungsschalter S0, Anlagenschutz ohne Phasenausfallschutz, 10-16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20214AA100DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 10 .. 16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 208 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209893061
Sonepar Artikelnummer
120583576
Hersteller Artikelnummer
3RV20214AA100DA0
Hersteller Typ
3RV2021-4AA10-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20214AA100DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10 .. 16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
208 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Verlustleistung:
9.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.363 kg
- Phasenausfallschutz: A-Auslöser 10...16 A, N-Auslöser 208 A
- Standardschaltvermögen
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen wie IEC und UL/CSA
- Vorbereitungen für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX und IEC Ex)
- Verschiedene Gerätevarianten: Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Optional mit eingebautem Hilfsschalter
- Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 zur Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung
- Kommt aus der bewährten Baureihe 3RV1
- Einfacher und wartungsfreier Anschluss
- Schnelle Installation durch reduzierten Verdrahtungsaufwand
- Hohe Effizienz durch optimierte Bauweise
- Flexibilität durch umfassendes Zubehör
- Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S0
Der Leistungsschalter Baugröße S0 bietet sicheren Anlagenschutz durch zuverlässige Abschaltung bei Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


