Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Anlagenschutz, UL 489, CSA C22.2 No.5-02

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Anlagenschutz, UL 489, CSA C22.2 No.5-02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV27214BD10

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 5.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209767683

Sonepar Artikelnummer

120229990

Hersteller Artikelnummer

3RV27214BD10

Hersteller Typ

3RV2721-4BD10

Hersteller Artikel Nr.:

3RV27214BD10

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

260 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Verlustleistung:

10.5 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

55 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

144 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.513 kg

    Leistungsschalter Baugröße S0

    Der Leistungsschalter Baugröße S0 dient dem Anlagenschutz und bietet zahlreichen Vorteile wie kompakte und klimafeste Bauweise mit hoher Zuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Approbation: circuit-breaker UL 489, CSA C22.2 NO.5-02
    • A-Auslöser: 20 A
    • N-Auslöser: 260 A
    • Schraubanschluss
    • Standardschaltvermögen gemäß UL und CSA
    • Geeignet für IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
    • Schneller, wartungsfreier Anschluss mittels Schraub- oder Federzuganschluss
    • Kompatibel mit dem Einspeisesystem SIRIUS 3RV29

    Kunden Nutzen:

    • Optimiert für geringe Abwärme und hohe Effizienz im Betrieb.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen vereinfacht die Handhabung.
    • Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.
    • Einfacher Austausch durch Absolution der bewährten Baureihe 3RV1.
    • Erweiterbare Systemlösungen durch SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie