Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S0 für Starterkomb. 1,6A, N-ausl. 21A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S0 für Starterkomb. 1,6A, N-ausl. 21A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23211AC10

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 21 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 0.3 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209903074

Sonepar Artikelnummer

120583639

Hersteller Artikelnummer

3RV23211AC10

Hersteller Typ

3RV2321-1AC10

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23211AC10

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

21 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.3 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.6 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

1.6 A

Verlustleistung:

7.25 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

97 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.349 kg

    Leistungsschalter SIRIUS 3RV2

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 dient zum sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss sowie zur sicheren Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • Kompakt und klimafest
    • Geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert
    • Verfügbar für IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Gerätevarianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, und Transformatorschutz
    • Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
    • Wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich
    • Umfassendes Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser und Meldeschalter, einheitlich für alle Baugrößen
    • Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten, die die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich reduzieren
    • Ablösung der bewährten Baureihe 3RV1

    Kunden Vorteile:

    • Sicherer Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss
    • Sichere Trennung vom Netz
    • Einfach, effizient, immer aktuell

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie