Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S0 für Starterkomb. 16A, N-ausl. 208A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S0 für Starterkomb. 16A, N-ausl. 208A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23234AC10

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 208 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621078687

Sonepar Artikelnummer

121119840

Hersteller Artikelnummer

3RV23234AC10

Hersteller Typ

3RV2323-4AC10

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23234AC10

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

208 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Verlustleistung:

9.25 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

97 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.360 kg

    Leistungsschalter Baugröße S0

    Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind für den sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss sowie zur sicheren Trennung vom Netz optimiert.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 16 A
    • N-Auslöser: 208 A
    • Schraubanschluss
    • Standardschaltvermögen: 30kA bei 600V nach UL/CSA
    • Geeignet für IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz, Transformatorschutz
    • Einfacher Anschluss mit Schraub- oder Federzuganschluss
    • Wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Geringe Abwärme für optimierten Einsatz in Verbraucherabzweigen
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
    • Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
    • Ersatz der bewährten Baureihe 3RV1
    • Flexibles und aktuelles Systembaukasten-Design

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie