Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S0 für Starterkomb. 22A, N-ausl. 286A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S0 für Starterkomb. 22A, N-ausl. 286A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23214CC20

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 286 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 5.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209766792

Sonepar Artikelnummer

120229886

Hersteller Artikelnummer

3RV23214CC20

Hersteller Typ

3RV2321-4CC20

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23214CC20

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

286 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

22 A

Verlustleistung:

10.5 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

55 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

119 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.415 kg

    Leistungsschalter Baugröße S0 für Starterkombination

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 dient zum sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss sowie zur sicheren Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 22 A
    • N-Auslöser: 286 A
    • Federzuganschluss
    • Standardschaltvermögen
    • Kompakte und klimafeste Bauweise
    • Optimiert für geringe Abwärme
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Gerätevarianten für Motorschutz und Anlagenschutz
    • Einfacher und wartungsfreier Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
    • Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten mit dem Einspeisesystem SIRIUS 3RV29

    Kunden Vorteile:

    • Sicherer Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss
    • Optimale Anpassung für IE3/IE4-Motoren
    • Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, einschließlich Transformatorschutz und NOT-AUS-Schalter
    • Umfangreiches Zubehör einheitlich für alle Baugrößen verfügbar
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RV1 für moderne Anwendungen
    • Einfach und effizient in der Handhabung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie