Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S0 für Starterkomb. 25A, N-ausl. 325A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S0 für Starterkomb. 25A, N-ausl. 325A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23214DC20

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 325 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 5.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209766808

Sonepar Artikelnummer

120229888

Hersteller Artikelnummer

3RV23214DC20

Hersteller Typ

3RV2321-4DC20

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23214DC20

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

325 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Verlustleistung:

10.5 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

55 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

119 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.419 kg

    Leistungsschalter Baugröße S0 für Starterkombination

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss und ermöglicht eine zuverlässige Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • Betriebsstrom: 25 A
    • N-Auslöser: 325 A
    • Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
    • Globale Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
    • Optimiert für IE3/IE4-Motoren
    • Verschiedene Varianten: Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz
    • Verfügbar mit Hilfsschalter
    • Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch Einspeisesystem SIRIUS 3RV29

    Kunden Vorteile:

    • Kompatibel mit explosionsgefährdeten Anwendungen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Geringe Abwärme ermöglicht Einsatz in Verbraucherabzweigen
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RV1, bietet moderne Lösungen
    • Effiziente und einfache Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie