Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S0 für Starterkomb. 2A, N-ausl. 26A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S0 für Starterkomb. 2A, N-ausl. 26A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23211BC10

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 26 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 0.4 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209903098

Sonepar Artikelnummer

120583641

Hersteller Artikelnummer

3RV23211BC10

Hersteller Typ

3RV2321-1BC10

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23211BC10

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

26 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.4 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.8 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

2 A

Verlustleistung:

7.25 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

97 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.350 kg

    Leistungsschalter Baugröße S0 für Starterkombination

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Starterkombinationen bietet sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss sowie sichere Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 2 A
    • N-Auslöser: 26 A
    • Schraubanschluss
    • Kompakte und klimafeste Bauweise
    • Optimiert für geringe Abwärme und Benutzerfreundlichkeit
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz und mehr
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch energieeinspeisemöglichkeiten

    Kunden Vorteile:

    • Sicherer Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss
    • Einfacher und effizienter Einsatz für verschiedene Anwendungen
    • Aktuelle Technologie und bewährte Baureihe
    • Vielseitig einsetzbar in IT-Netzen und anderen Bereichen
    • Erleichterte Wartung durch wartungsfreie Anschlussmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie