Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S0 für Starterkomb. 32A, N-ausl. 400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S0 für Starterkomb. 32A, N-ausl. 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23214EC20

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 400 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 7.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209766822

Sonepar Artikelnummer

120229890

Hersteller Artikelnummer

3RV23214EC20

Hersteller Typ

3RV2321-4EC20

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23214EC20

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

400 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Verlustleistung:

13.25 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

55 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

119 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.430 kg

    Leistungsschalter Baugröße S0

    Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter für Starterkombinationen bietet sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss sowie eine zuverlässige Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 32 A
    • N-Auslöser: 400 A
    • Federzuganschluss
    • Standardschaltvermögen
    • Kompakte und klimafeste Bauweise
    • Optimiert für IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar für Motorschutz, Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
    • Einfacher Anschluss mit Schraub- oder Federzuganschluss
    • Zubehör: Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. einheitlich über alle Baugrößen
    • Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung mit dem Einspeisesystem SIRIUS 3RV29

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Trennung vom Netz beim Einsatz in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Umfangreiche Gerätevarianten für verschiedene Schutzfunktionen
    • Einfach, effizient, immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie