Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S0 für Starterkomb. 40A, N-ausl. 480A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S0 für Starterkomb. 40A, N-ausl. 480A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23214FC10

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 480 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 11 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209716360

Sonepar Artikelnummer

120583659

Hersteller Artikelnummer

3RV23214FC10

Hersteller Typ

3RV2321-4FC10

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23214FC10

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

480 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Verlustleistung:

16.25 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

20 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

97 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.379 kg

    Leistungsschalter Baugröße S0 für Starterkombination

    Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bieten sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss sowie eine sichere Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 40 A
    • N-Auslöser: 480 A
    • Schraubanschluss
    • Standardschaltvermögen
    • Verfügbar für verschiedene Anwendungen: Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz, Transformatorschutz, Haupt- und NOT-AUS-Schalter
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kompatibel mit IE3/IE4-Motoren
    • Hilfsschalter und Hilfsauslöser optional erhältlich
    • Energieeinspeisemöglichkeiten: SIRIUS 3RV29

    Kunden Vorteile:

    • Optimiert für geringe Abwärme in Verbraucherabzweigen
    • Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
    • Umfangreiches Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
    • Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung erheblich
    • Effiziente Lösung für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Einfach, effizient und immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie