SIEMENS - Leistungsschalter, S0, für Trafoschutz, A-ausl. 0,22-0,32A, N-ausl. 6,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24210DA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.22 .. 0.32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 6.5 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621062556
Sonepar Artikelnummer
121119669
Hersteller Artikelnummer
3RV24210DA10
Hersteller Typ
3RV2421-0DA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24210DA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.22 .. 0.32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6.5 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.1 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.32 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.285 kg
- A-Auslöser 0,22...0,32 A
- N-Auslöser 6,5 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, und Kurzschlussschutz
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Einbauoption für Hilfsschalter
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Kompakte Bauweise sorgt für weniger Abwärme und optimierten Einsatz in Verbraucherabzweigen.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss für verbesserte Zuverlässigkeit.
- Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch das zugehörige Einspeisesystem.
- Effizienter und immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens.
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Trafoschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Schutz für Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast in kompaktem, klimafestem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


