SIEMENS - Leistungsschalter, S0, für Trafoschutz, A-ausl. 0,28-0,4A, N-ausl. 8,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24210EA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.28 .. 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8.2 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621062563
Sonepar Artikelnummer
121119652
Hersteller Artikelnummer
3RV24210EA10
Hersteller Typ
3RV2421-0EA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24210EA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.28 .. 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8.2 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.1 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.4 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.285 kg
- A-Auslöser: 0,28...0,4 A
- N-Auslöser: 8,2 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Kompakt und klimafest
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX, IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, und Kurzschlussschutz
- Wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch diverses Einspeisesystem
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen durch geringe Abwärme
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Einfache und effiziente Anwendung mit dem SIRIUS Systembaukasten
- Aktuelle Technologie für sicheren und zuverlässigen Betrieb
Leistungsschalter Baugröße S0
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter dient dem sicheren Schutz von Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


