SIEMENS - Leistungsschalter, S0 für Trafoschutz A-ausl. 10-16A, N-ausl. 286A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24214AA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 10 .. 16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 286 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209716377
Sonepar Artikelnummer
120229956
Hersteller Artikelnummer
3RV24214AA10
Hersteller Typ
3RV2421-4AA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24214AA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10 .. 16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
286 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Verlustleistung:
9.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.364 kg
- A-Auslöser: 10...16 A
- N-Auslöser: 286 A
- Schraubanschluss
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Niedrige Abwärme für Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Gerätevarianten für Motorschutz
- Verfügbare Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Optionaler eingebauter Hilfsschalter
- Umfassendes Zubehör wie Hilfsschalter, Hilfsauslöser und Meldeschalter
- Energieeinspeisemöglichkeiten über Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Nachfolger der bewährten Baureihe 3RV1
- Sicherer Schutz von Transformatoren minimiert das Risiko von Ausfällen.
- Optimale Nutzung in verschiedenen Anwendungen, einschließlich IT-Netzen.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen erleichtert die Lagerhaltung.
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich, was Installation und Wartung vereinfacht.
- Einfach, effizient und immer aktuell dank modularer Systembaukasten.
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Trafoschutz
Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bieten sicheren Schutz für Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


