SIEMENS - Leistungsschalter, S0 für Trafoschutz A-ausl. 13-20A, N-ausl. 325A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24214BA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 13 .. 20 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 325 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209716384
Sonepar Artikelnummer
120229959
Hersteller Artikelnummer
3RV24214BA10
Hersteller Typ
3RV2421-4BA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24214BA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
13 .. 20 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
325 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Verlustleistung:
10.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.360 kg
- A-Auslöser: 13...20 A
- N-Auslöser: 325 A
- Kompatibilität: Für IE3/IE4-Motoren
- Zulassungen: IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex
- Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Funktionalität: Optionen für Motorschutz, Anlagenschutz, und NOT-AUS
- Zubehör: Einheitliches Zubehör wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser
- Kompakte und klimafeste Bauweise optimiert für Verbraucherabzweige.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.
- Einfach, effizient und immer aktuell durch das SIRIUS Systembaukasten.
- Vielfältige Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen möglich.
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Trafoschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Schutz von Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


