SIEMENS - Leistungsschalter, S0 für Trafoschutz A-ausl. 16-22A, N-ausl. 364A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24214CA15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16 .. 22 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 364 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209841611
Sonepar Artikelnummer
120229963
Hersteller Artikelnummer
3RV24214CA15
Hersteller Typ
3RV2421-4CA15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24214CA15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16 .. 22 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
364 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
22 A
Verlustleistung:
10.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.410 kg
- A-Auslöser 16...22 A
- N-Auslöser 364 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz und Transformatorschutz
- Optional mit eingebautem Hilfsschalter
- Kompatibel mit SIRIUS 3RV29 Einspeisesystem
- Optimiert für geringen Abwärme-Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussarten (Schraub- oder Federzuganschluss)
- Einfache und wartungsfreie Installation
- Reduziertes Hauptstromkreisverdrahtung für mehr Effizienz
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Aktuell und effizient durch die bewährte Baureihe 3RV1 Ablösung
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Trafoschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Transformatorenschutz gegen Kurzschluss und Überlast in kompakten und klimafesten Ausführungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


