SIEMENS - Leistungsschalter, S0, für Trafoschutz, A-ausl. 4,5-6,3A, N-ausl. 130A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24211GA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 4.5 .. 6.3 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621062686
Sonepar Artikelnummer
121119574
Hersteller Artikelnummer
3RV24211GA10
Hersteller Typ
3RV2421-1GA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24211GA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4.5 .. 6.3 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
130 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.3 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.357 kg
- A-Auslöser: 4,5...6,3 A
- N-Auslöser: 130 A
- Standardschaltvermögen: Leistungsschalter für Transformatorschutz
- Kompakte und klimafeste Bauweise: Geringe Abwärme für Verbraucherabzweige
- Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Explosiongeschützte Anwendungen: ATEX bzw. IEC Ex
- Varianten für: Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz
- Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen.
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten.
- Effiziente Lösung zur Ablösung der bewährten Baureihe 3RV1.
- Modulares System für einfache Anpassungen und Aktualisierungen.
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Trafoschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Schutz von Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


