SIEMENS - Leistungsschalter, S0, für Trafoschutz, A-ausl. 7-10A, N-ausl. 208A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24211JA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 7 .. 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 208 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621062709
Sonepar Artikelnummer
121119846
Hersteller Artikelnummer
3RV24211JA10
Hersteller Typ
3RV2421-1JA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24211JA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
7 .. 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
208 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Verlustleistung:
9.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.363 kg
- A-Auslöser: 7...10 A
- N-Auslöser: 208 A
- Standardschaltvermögen
- Kompatibel mit IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Optionale Ausstattungen: eingebaute Hilfsschalter
- Zubehör: Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc.
- Energieeinspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen durch geringe Abwärme.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Vielseitige Anwendungen: Motorschutz, Anlagenschutz und mehr.
- Einfach und effizient dank des SIRIUS Systembaukastens.
- Reduziert Hauptstromkreisverdrahtung erheblich durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten.
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Trafoschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 schützt Transformatoren zuverlässig gegen Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


