SIEMENS - Leistungsschalter, S0, für Trafoschutz, A-ausl. 9-12,5A, N-ausl. 260A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24211KA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 9 .. 12.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621062716
Sonepar Artikelnummer
121119672
Hersteller Artikelnummer
3RV24211KA10
Hersteller Typ
3RV2421-1KA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24211KA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9 .. 12.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
260 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
12.5 A
Verlustleistung:
9.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.359 kg
- A-Auslöser: 9...12,5 A
- N-Auslöser: 260 A
- Schraubanschluss: für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Standardschaltvermögen: geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA, ATEX bzw. IEC Ex
- Geräteschutzvarianten: Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz
- Einspeisesystem: SIRIUS 3RV29 zur Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung
- Kompatibel mit explosionsgefährdeten Applikationen
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Schnelle Installation durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Ergonomisches Design für eine effiziente Nutzung
- Einfach, effizient und stets aktuell im SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Trafoschutz
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter bietet sicheren Schutz von Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast, optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


