SIEMENS - Leistungsschalter, S0 für Trafoschutz ohne Phasenausfallschutz, 10-16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24214AA200DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 10 .. 16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 286 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621091297
Sonepar Artikelnummer
121119577
Hersteller Artikelnummer
3RV24214AA200DA0
Hersteller Typ
3RV2421-4AA20-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24214AA200DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10 .. 16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
286 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Verlustleistung:
9.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
119 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.416 kg
- A-Auslöser: 10...16 A
- N-Auslöser: 286 A
- Kompakte und klimafeste Ausführung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibel mit Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung
- Einfacher Austausch durch Ablösung der Baureihe 3RV1
- Immer aktuelle Lösungen im SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S0
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter bietet sicheren Schutz für Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast und ist für verschiedene Anwendungen optimiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


