SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,14-0,2A, N-ausl. 2,6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20210BA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.14 .. 0.2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2.6 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621062747
Sonepar Artikelnummer
121378701
Hersteller Artikelnummer
3RV20210BA10
Hersteller Typ
3RV2021-0BA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20210BA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.14 .. 0.2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2.6 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.1 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.2 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.285 kg
- CLASS 10 A-Auslöser: 0,14...0,2 A
- N-Auslöser: 2,6 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbare Gerätevarianten: Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz, Transformatorenschutz, Haupt- und NOT-AUS-Schalter, IT-Netze
- Wahl zwischen Schraub- oder Federzuganschluss
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten mit dem SIRIUS 3RV29
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung
- Aktuelle Technologie mit der bewährten Baureihe 3RV1
- Einfach und effizient im Einsatz
Leistungsschalter Baugröße S0
Der Leistungsschalter Baugröße S0 bietet zuverlässigen Motorschutz und sicheres Abschalten bei Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


