SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,7-1A, N-ausl. 13A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20210JA20
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.7 .. 1 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 13 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209903029
Sonepar Artikelnummer
120583541
Hersteller Artikelnummer
3RV20210JA20
Hersteller Typ
3RV2021-0JA20
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20210JA20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.7 .. 1 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
13 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
1 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
119 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.400 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 0,7...1 A
- N-Auslöser 13 A
- Federzuganschluss
- Standardschaltvermögen
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar in verschiedenen Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, und mehr
- Optionen für Schraub- oder Federzuganschluss
- Eingebauter Hilfsschalter wahlweise verfügbar
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RV1
- Sicherer Schutz vor Kurzschluss und Überlast für Anlagen und Verbraucher
- Optimierte Nutzung durch geringe Abwärme
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Flexibilität durch verschiedene Geräteversionen und Zubehör
- Aktuelle und effiziente Systemlösung durch den SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 dient zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und schützt Verbraucher und Anlagen vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


