SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 1,1-1,6A, N-ausl. 21A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20211AA15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.1 .. 1.6 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 21 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621003214
Sonepar Artikelnummer
120583546
Hersteller Artikelnummer
3RV20211AA15
Hersteller Typ
3RV2021-1AA15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20211AA15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.1 .. 1.6 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
21 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.6 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.6 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.369 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 1,1...1,6 A N-Auslöser 21 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz usw.
- Einbau mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibel mit dem Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Einfacher und effizienter Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter bietet sicheren Motorschutz durch effizientes Ableiten von Kurzschluss- und Überlastströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


