SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 1,1-1,6A, N-ausl. 21A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20211AA25
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.1 .. 1.6 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 21 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621003368
Sonepar Artikelnummer
120583548
Hersteller Artikelnummer
3RV20211AA25
Hersteller Typ
3RV2021-1AA25
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20211AA25
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.1 .. 1.6 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
21 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.6 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.6 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
119 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.417 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 1,1...1,6 A
- N-Auslöser 21 A
- Federzuganschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen mit geringer Abwärme
- Verfügbar in Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Reduziert Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Moderne Lösung mit abgestimmtem Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S0
Der Leistungsschalter Baugröße S0 bietet effektiven Motorschutz, sicheres Abschalten bei Kurzschluss und schützt Verbraucher sowie Anlagen vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


