SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 1,4-2A, N-ausl. 26A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20211BA15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.4 .. 2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 26 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621003221
Sonepar Artikelnummer
120583549
Hersteller Artikelnummer
3RV20211BA15
Hersteller Typ
3RV2021-1BA15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20211BA15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.4 .. 2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
26 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.8 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
2 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.365 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 1,4...2 A
- N-Auslöser 26 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibles Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich
- Einfach, effizient und stets aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S0
Der Leistungsschalter Baugröße S0 dient dem Motorschutz und ermöglicht sicheres Abschalten bei Kurzschluss sowie Überlastschutz für Verbraucher und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


