SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 1,4-2A, N-ausl. 26A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20211BA200BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.4 .. 2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 26 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621054162
Sonepar Artikelnummer
120947621
Hersteller Artikelnummer
3RV20211BA200BA0
Hersteller Typ
3RV2021-1BA20-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20211BA200BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.4 .. 2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
26 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.8 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
2 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
119 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.400 kg
- Baugröße S0
- CLASS 10 A-Auslöser 1,4...2 A
- N-Auslöser 26 A
- Federzuganschluss
- Standardschaltvermögen
- Umgebungstemperatur -50 °C
- 500 Schaltspiele
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Erhältlich mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten mit dem Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen durch geringe Abwärme
- Kompatibel mit IE3/IE4-Motoren
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Reduktion der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Ersatz der bewährten Baureihe 3RV1
- Einfach und effizient durch das SIRIUS Systembaukasten
Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S0
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 dient zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und schützt Verbraucher sowie Anlagen vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


