SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 13-20A, N-ausl. 260A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20214BA25
Überlastauslöser Stromeinstellung - 13 .. 20 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209841277
Sonepar Artikelnummer
120229786
Hersteller Artikelnummer
3RV20214BA25
Hersteller Typ
3RV2021-4BA25
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20214BA25
Überlastauslöser Stromeinstellung:
13 .. 20 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
260 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Verlustleistung:
10.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
119 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.429 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 13...20 A
- N-Auslöser 260 A
- Federzuganschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Optimiert für geringer Abwärme und Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Einfaches und schnelles Zubehörsystem für alle Baugrößen
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Sicheres Abschalten bei Kurzschluss
- Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Hohe Flexibilität durch Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz und mehr
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung mit dem Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Einfaches, effizientes System mit aktueller Technologie
Leistungsschalter Baugröße S0
Der Leistungsschalter Baugröße S0 dient dem Motorschutz und bietet sicheren Schutz vor Kurzschluss und Überlast für Verbraucher und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


