SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 13-20A, N-ausl. 260A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20234BA20
Überlastauslöser Stromeinstellung - 13 .. 20 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209909779
Sonepar Artikelnummer
120950857
Hersteller Artikelnummer
3RV20234BA20
Hersteller Typ
3RV2023-4BA20
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20234BA20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
13 .. 20 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
260 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Verlustleistung:
10.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
119 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.413 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 14...20 A
- N-Auslöser 260 A
- Federzuganschluss
- Standardschaltvermögen 30 kA bei 600 V nach UL/CSA
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Varianten für Anlagenschutz und Transformatorschutz
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Komplett wartungsfreie und rüttelsichere Anschlussmöglichkeiten
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen verfügbar
- Einfacher und effizienter Systembaukasten für aktuelle Anwendungen
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
Leistungsschalter Baugröße S0
Der Leistungsschalter Baugröße S0 dient zum Motorschutz und sichert Verbraucher und Anlagen vor Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


