SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 13-20A, N-ausl. 260A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20214BA100BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 13 .. 20 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209900103
Sonepar Artikelnummer
120951842
Hersteller Artikelnummer
3RV20214BA100BA0
Hersteller Typ
3RV2021-4BA10-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20214BA100BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
13 .. 20 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
260 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Verlustleistung:
10.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.365 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 13...20 A
- N-Auslöser 260 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Umgebungstemperatur -50 °C
- 500 Schaltspiele
- Kompakte, klimafeste Ausführung
- Verfügbar mit verschiedenen Anschlussarten (Schraub- oder Federzuganschluss)
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen mit geringer Abwärme
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Verschiedene Gerätevarianten für umfassende Schutzfunktionen
- Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Umfangreiches Zubehör einheitlich für alle Baugrößen verfügbar
- Effizienter Einsatz durch den bewährten SIRIUS Systembaukasten
Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S0
Der Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S0 ist für den Motorschutz konzipiert und bietet sicheren Schutz bei Kurzschluss sowie Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


