SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 16-22A, N-ausl. 286A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20214CA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16 .. 22 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 286 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209712539
Sonepar Artikelnummer
120229788
Hersteller Artikelnummer
3RV20214CA10
Hersteller Typ
3RV2021-4CA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20214CA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16 .. 22 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
286 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
22 A
Verlustleistung:
10.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.360 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 16...22 A N-Auslöser 286 A
- Standardschaltvermögen für sicheren Kurzschlussschutz
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz
- Schraub- oder Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss
- Eingebauter Hilfsschalter optional erhältlich
- Optimiert für geringe Abwärme im Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Schneller und rüttelsicherer Anschluss
- Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen verfügbar
- Reduziert Hauptstromkreisverdrahtung erheblich durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Einfach, effizient und immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet zuverlässigen Motorschutz durch sicheres Abschalten bei Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


