SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 18-25A, N-ausl. 325A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20214DA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 18 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 325 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209712546
Sonepar Artikelnummer
120229793
Hersteller Artikelnummer
3RV20214DA10
Hersteller Typ
3RV2021-4DA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20214DA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
18 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
325 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Verlustleistung:
10.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.370 kg
- Baugröße S0 für Motorschutz
- CLASS 10 A-Auslöser 18...25 A
- N-Auslöser 325 A
- Schraubanschluss
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Optionen für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Gerätevarianten für Motorschutz und Anlagenschutz
- Integrierter Hilfsschalter verfügbar
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung mit dem Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Die Baureihe 3RV2 ersetzt die 3RV1
- Komprimierte und klimafeste Bauweise mit geringer Abwärme für Nutzung in Verbraucherabzweigen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Umfassendes Zubehör, das einheitlich für alle Baugrößen ist
- Einfache Handhabung und Effizienz des SIRIUS Systembaukastens
Leistungsschalter Baugröße S0
Der Leistungsschalter Baugröße S0 schützt Motoren und Verbraucher durch sicheres Abschalten bei Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


