SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 18-25A, N-ausl. 325A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20214DA20
Überlastauslöser Stromeinstellung - 18 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 325 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209724488
Sonepar Artikelnummer
120229795
Hersteller Artikelnummer
3RV20214DA20
Hersteller Typ
3RV2021-4DA20
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20214DA20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
18 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
325 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Verlustleistung:
10.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
119 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.423 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 18...25 A
- N-Auslöser 325 A
- Federzuganschluss
- Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Gerätevarianten für Motorschutz, Anlagenschutz, und mehr
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, z.B. SIRIUS 3RV29
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RV1
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfach und effizienter Aufbau durch den SIRIUS Systembaukasten
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung
Leistungsschalter Baugröße S0
Der Leistungsschalter Baugröße S0 bietet umfassenden Motorschutz und sicheres Abschalten bei Kurzschluss und Überlast für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


