SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 18-25A, N-ausl. 325A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20234DA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 18 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 325 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209909816
Sonepar Artikelnummer
120950052
Hersteller Artikelnummer
3RV20234DA10
Hersteller Typ
3RV2023-4DA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20234DA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
18 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
325 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Verlustleistung:
10.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.350 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 20...25 A N-Auslöser 325 A
- Schraubanschluss
- Schaltvermögen 30 kA bei 600 V nach UL/CSA
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen und für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Gerätevarianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz und mehr
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Eingebauter Hilfsschalter optional erhältlich
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Vielseitiges Zubehör (z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter) einheitlich für alle Baugrößen
- Absolut zuverlässig im Einsatz und jederzeit aktuell
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 dient dem sicheren Abschalten bei Kurzschluss sowie dem Schutz der Verbraucher und Anlagen vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


