SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 2,2-3,2A, N-ausl. 42A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20211DA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.2 .. 3.2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 42 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209902923
Sonepar Artikelnummer
120312043
Hersteller Artikelnummer
3RV20211DA10
Hersteller Typ
3RV2021-1DA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20211DA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.2 .. 3.2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
42 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.6 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.1 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
3.2 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.353 kg
- CLASS 10 A-Auslöser: 2,2...3,2 A
- N-Auslöser: 42 A
- Schraubanschluss mit Standardschaltvermögen
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Erhältlich mit eingebautem Hilfsschalter
- Umfassendes Zubehör verfügbar
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Verlässlicher Schutz der Verbraucher und Anlagen vor Überlast und Kurzschluss
- Kompakte und klimafeste Bauweise zur Optimierung der Abwärme
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen für einfache Handhabung
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch Effizienz des Einspeisesystems
- Einfach, effizient und immer aktuell dank dem SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Motorschutz durch zuverlässiges Abschalten bei Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


