SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 2,2-3,2A, N-ausl. 42A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20211DA20
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.2 .. 3.2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 42 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209902930
Sonepar Artikelnummer
120583556
Hersteller Artikelnummer
3RV20211DA20
Hersteller Typ
3RV2021-1DA20
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20211DA20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.2 .. 3.2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
42 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.6 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.1 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
3.2 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
119 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.408 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 2,2...3,2 A
- N-Auslöser 42 A
- Federzuganschluss
- Standardschaltvermögen
- Kompakt und klimafest
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbare Gerätevarianten für verschiedene Anwendungen
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Eingebauter Hilfsschalter erhältlich
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Umfangreiches Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Einfach und effizient im Betrieb
- Aktuelle und bewährte Technologie mit Baureihe 3RV1 Ablösung
Leistungsschalter Baugröße S0
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter dient dem Motorschutz und gewährleistet sicheres Abschalten bei Kurzschluss sowie Schutz vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


