SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 2,8-4A, N-ausl. 52A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20211EA25
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.8 .. 4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 52 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621003405
Sonepar Artikelnummer
120583560
Hersteller Artikelnummer
3RV20211EA25
Hersteller Typ
3RV2021-1EA25
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20211EA25
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.8 .. 4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
52 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
119 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.422 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 2,8...4 A N-Auslöser 52 A
- Federzuganschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar in Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz, Transformatorschutz, Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Eingebauter Hilfsschalter optional erhältlich
- Umfangreiches Zubehör wie Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc.
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten, z.B. SIRIUS 3RV29
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen dank geringer Abwärme
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Einfach zu installieren mit reduziertem Verdrahtungsaufwand
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Schutzrollen
- Aktuelles Systembaukasten-Konzept sorgt für Effizienz
- Für eine Vielzahl von Anwendungen verfügbar
Leistungsschalter Baugröße S0
Der Leistungsschalter Baugröße S0 bietet einen zuverlässigen Motorschutz durch sicheres Abschalten bei Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


