SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 23-28A, N-ausl. 364A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20214NA200BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 23 .. 28 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 364 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621013619
Sonepar Artikelnummer
120946973
Hersteller Artikelnummer
3RV20214NA200BA0
Hersteller Typ
3RV2021-4NA20-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20214NA200BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
23 .. 28 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
364 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
28 A
Verlustleistung:
13.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
25 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
119 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.432 kg
- Baugröße S0 für den Motorschutz
- CLASS 10 A-Auslöser 23...28 A
- N-Auslöser 364 A
- Federzuganschluss
- Umgebungstemperatur -50 °C bis 500 Schaltspiele
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Gerätevarianten für Motorschutz, Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
- Kompakte und klimafeste Bauweise mit geringer Abwärme
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen und IE3/IE4-Motoren
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, einheitlich für alle Baugrößen
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Ersatz für die bewährte Baureihe 3RV1, was die Systemeffizienz erhöht
Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S0
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter dient dem Motorschutz und bietet sicheres Abschalten bei Kurzschluss sowie Schutz vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


