SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 27-32A, N-ausl. 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV21214EA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 27 .. 32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 400 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209716452
Sonepar Artikelnummer
120229837
Hersteller Artikelnummer
3RV21214EA10
Hersteller Typ
3RV2121-4EA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV21214EA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
27 .. 32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Verlustleistung:
13.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.441 kg
- CLASS: 10 mit Überlast-Relaisfunktion
- A-Auslöser: 27...32 A
- N-Auslöser: 400 A
- Anschluss: Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Standardschaltvermögen: IEC und UL/CSA zertifiziert
- Verfügbare Varianten: Anlagenschutz, Kurzschlussschutz, Transformatorschutz, NOT-AUS-Schalter
- Energieeinspeisesystem: SIRIUS 3RV29
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen durch geringe Abwärme.
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren, womit die Energieeffizienz gesteigert wird.
- Weltweite Zulassungen ermöglichen vielseitige Anwendungen, auch in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.
Leistungsschalter Baugröße S0
Der Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz bietet zuverlässigen Schutz bei Überlast und Kurzschluss für Motoren bis zu 32 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


