SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 27-32A, N-ausl. 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20214EA200BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 27 .. 32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 400 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 7.5 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621110998
Sonepar Artikelnummer
121119628
Hersteller Artikelnummer
3RV20214EA200BA0
Hersteller Typ
3RV2021-4EA20-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20214EA200BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
27 .. 32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
25 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.432 kg
- Baugröße S0
- CLASS 10 A-Auslöser 27...32 A N-Auslöser 400 A
- Federzuganschluss
- Standardschaltvermögen
- Umgebungstemperatur -50 °C
- 500 Schaltspiele
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Gerätevarianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Integrierte Hilfsschalter optional erhältlich
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Zusätzliche Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschlussschutz und Überlastschutz
- Kompakte und klimafeste Bauweise für hohe Effizienz
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Reduzierte Verdrahtungskosten durch optimierte Hauptstromkreisverdrahtung
- Einfache Anpassung an verschiedene Anwendungen durch umfassendes Zubehör
- Vereinheitlichter Systembaukasten für durchgängige Lösungen
Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S0
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter bietet zuverlässigen Motorschutz und sicheres Abschalten bei Kurzschluss, optimiert für energieeffiziente Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


