SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 7-10A, N-ausl. 130A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20211JA15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 7 .. 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621003290
Sonepar Artikelnummer
120583570
Hersteller Artikelnummer
3RV20211JA15
Hersteller Typ
3RV2021-1JA15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20211JA15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
7 .. 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
130 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Verlustleistung:
9.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.376 kg
- CLASS 10 A-Auslöser: 7...10 A
- N-Auslöser: 130 A
- Schraubanschluss: Standardanschlüsse mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Kompakte Bauweise: für IE3/IE4-Motoren optimiert
- Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA, ATEX bzw. IEC Ex
- Varianten: für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz, Transformatorschutz, Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Montage: Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Umfangreiches Zubehör: Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter, einheitlich für alle Baugrößen
- Effiziente Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Optimale Anpassung an unterschiedliche Anwendungen durch vielfältige Varianten und Zubehör
- Zuverlässiger Schutz vor Überlast und Kurzschluss, was die Lebensdauer von Motoren und Anlagen erhöht
- Kompakte und klimafeste Bauweise ermöglicht den Einsatz in consumerabzweigen
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch den SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Motorschutz durch Abschaltung bei Kurzschluss und Überlast, optimiert für den Einsatz in klimatisch anspruchsvollen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


