SIEMENS - Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10,A-ausl.7-10A,N-ausl.130A,Sondertyp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20211JA200BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 7 .. 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621049526
Sonepar Artikelnummer
120947795
Hersteller Artikelnummer
3RV20211JA200BA0
Hersteller Typ
3RV2021-1JA20-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20211JA200BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
7 .. 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
130 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Verlustleistung:
9.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
119 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.411 kg
- Baugröße S0 für Motorschutz
- CLASS 10 A-Auslöser 7...10 A N-Auslöser 130 A
- Federzuganschluss
- Standardschaltvermögen
- Umgebungstemperatur -50 °C
- 500 Schaltspiele
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen mit geringer Abwärme
- Verfügbar in Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einheitliches Zubehör, wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser, für alle Baugrößen
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich mit verschiedenen Energieeinspeisemöglichkeiten
- Einfach, effizient und immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten
Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S0
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für den Motorschutz sorgt für eine sichere Abschaltung bei Kurzschluss und schützt Verbraucher und Anlagen vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


